※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
勝手
L
L
R
トラスコ品番
656-4471
656-1269
656-6010
656-4471
657-0774
656-9189
657-0770
656-9199
656-6082
655-9669
655-9728
656-2883
655-9694
656-9208
656-6045
655-9736
656-9244
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18121778
品番
C2R-QSA08-LD11DS
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-4471
全長(mm)
69.9999
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
12.7
シャンク高さ(mm)
12.75
最大切込み(mm)
10.922
商品説明動画
参考になった