曜日別特売
C2R-QSA08-RD11DS CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト SANDVIK 18121787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手R
トラスコ品番657-0774
内容量1個注文コード18121787品番C2R-QSA08-RD11DS
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番657-0774全長(mm)69.9999勝手Rクランプクランプシャンク幅(mm)12.7シャンク高さ(mm)12.75最大切込み(mm)10.922

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする