曜日別特売
C2R-RSA10-LH13DB CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIK 18121997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個勝手L注文コード18121997品番C2R-RSA10-LH13DB
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番656-1325全長(mm)127勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)17.0002シャンク高さ(mm)15.875最大切込み(mm)13.0023
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする