※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
L
注文コード
18122076
品番
C2R-RSA12-LH13DB
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
656-6024
全長(mm)
127
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
21.0058
シャンク高さ(mm)
19.05
最大切込み(mm)
13.0023