※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
注文コード
18122365
品番
C2R-RSA16-RK08DC
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
656-6000
全長(mm)
152.4
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
25.9994
シャンク高さ(mm)
25.4
最大切込み(mm)
8.128