代表画像
SANDVIK
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
勝手
R
L
R
トラスコ品番
656-6074
656-6074
656-6074
656-1334
656-4499
656-2847
656-7594
656-7581
657-0790
656-1337
661-7101
657-0824
655-9762
656-4501
661-7066
657-0734
656-4426
656-6030
657-0728
656-9229
656-7617
656-1245
661-7058
657-0808
656-5984
656-2877
656-4488
655-9702
656-4423
661-7134
656-4446
655-9682
656-7595
656-6056
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18123397
品番
C2R-SL32-RD12GB
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-6074
全長(mm)
14
高さ(mm)
刃先:0.1
角度(°)
90
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
34.35
シャンク高さ(mm)
0.1
機能長さ(mm)
14
最大切込み(mm)
12
機能幅(mm)
34.35
最大加工深さ(mm)
12
接続径(Φmm)
32