曜日別特売
C2R-SL40-LH23GB CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIK 18123449

代表画像

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手L
トラスコ品番656-5984
656-5984
657-0728
656-9229
656-7617
656-1245
661-7058
657-0808
656-2877
656-4488
655-9702
656-4423
661-7134
656-4446
655-9682
656-7595
656-6056
656-1334
656-6074
656-4499
656-2847
656-7594
656-7581
657-0790
656-1337
661-7101
657-0824
655-9762
656-4501
661-7066
657-0734
656-4426
656-6030
内容量1個注文コード18123449品番C2R-SL40-LH23GB
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番656-5984全長(mm)18高さ(mm)刃先:0.1角度(°)90勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)50.1シャンク高さ(mm)0.1機能長さ(mm)18最大切込み(mm)23機能幅(mm)50.1最大加工深さ(mm)23接続径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする