曜日別特売
C2T-RSA16-RX45G016DB CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト SANDVIK 18123720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手R
トラスコ品番656-5994
656-5994
657-0727
655-9738
656-2888
655-9684
656-9178
656-1290
656-9187
656-4464
656-7651
656-1327
657-0735
656-9195
656-9223
655-9712
661-7124
656-7585
655-9752
656-1256
656-2823
661-7132
656-4479
661-7092
656-2893
657-0797
656-1244
656-2827
656-4441
656-7672
656-4416
656-9142
656-1253
656-1318
内容量1個注文コード18123720品番C2T-RSA16-RX45G016DB
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番656-5994全長(mm)152.4角度(°)45勝手Rクランプクランプシャンク幅(mm)31.0642シャンク高さ(mm)25.4最大切込み(mm)4.064
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする