曜日別特売
C3-PCLNR-22045-12C1 T-Max(R)P 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 18124018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R)P 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード18124018品番C3-PCLNR-22045-12C1
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
適合CNMG 120408トラスコ品番655-9714適合チップひし形頂角80°勝手Rクランプピン/クランプシャンク幅(mm)22切込み角度(°)95リード角(°)工具:-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする