曜日別特売
C3-SVJBR-2204011B1C1 CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 18124079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手R
適合チップひし形頂角35°
トラスコ品番655-9737
655-9737
656-2867
656-1291
656-7618
656-7609
661-7102
661-7155
656-2872
661-7086
661-7091
656-7629
656-6007
656-9243
656-4486
656-9211
657-2307
656-2913
655-9685
661-7067
657-0730
661-7144
656-7615
656-2818
656-6072
655-9674
656-6032
656-9158
656-2842
656-2855
656-2815
656-7560
656-2887
655-9734
657-0825
656-1335
661-7108
656-7639
656-6041
656-9150
656-6060
656-4500
656-4487
656-7647
内容量1個注文コード18124079品番C3-SVJBR-2204011B1C1
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
適合VBMT 110304/VCMT 110304トラスコ品番655-9737適合チップひし形頂角35°勝手Rクランプスクリュー/クランプシャンク幅(mm)22切込み角度(°)93リード角(°)工具:-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする