曜日別特売
C5-PDJNR-35060-15C1 T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 18124831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手R
適合チップひし形頂角55°
トラスコ品番657-0809
657-0809
656-2838
656-7626
661-7106
661-7103
656-4400
656-7613
655-9699
656-2832
657-0738
656-6039
661-7141
656-4490
656-4417
656-9214
656-1316
656-9164
656-9163
661-7138
656-2869
657-0776
661-7137
656-1280
656-9194
656-2821
656-6033
657-0786
656-1297
656-2881
657-0726
655-9655
656-6067
656-7642
656-7628
661-7113
655-9698
656-5992
656-7590
656-1277
656-6013
656-5997
656-1266
656-1260
661-7133
655-9709
656-9146
661-7089
656-6059
655-9680
656-1317
656-9154
内容量1個注文コード18124831品番C5-PDJNR-35060-15C1
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
適合DNMG 150608トラスコ品番657-0809適合チップひし形頂角55°勝手Rクランプピン/クランプシャンク幅(mm)35切込み角度(°)93リード角(°)工具:-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする