曜日別特売
C5-TR-V13HBL-35060C1 CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 18124980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手L
適合チップひし形頂角35°
トラスコ品番656-5978
656-5978
657-0800
656-2822
656-2880
656-7623
661-7159
657-0749
657-0802
661-7057
656-7601
655-9723
656-1270
656-1298
656-6021
656-4448
656-1315
656-4406
655-9679
656-2895
655-9753
656-4407
656-1243
656-7564
656-4427
656-9254
656-1300
656-7591
655-9665
656-4422
661-7070
656-1242
657-0780
661-7117
657-0769
661-7152
656-1271
656-7641
655-9756
655-9696
655-9739
655-9653
656-2849
661-7142
657-0793
内容量1個注文コード18124980品番C5-TR-V13HBL-35060C1
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
適合CoroTurn TR(TR-VB1308)トラスコ品番656-5978適合チップひし形頂角35°勝手Lクランプスクリュー/クランプシャンク幅(mm)35切込み角度(°)107.5リード角(°)工具:-17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする