※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18125305 品番 C6-SVVBN-00065-16C1
参考基準価格(税別)¥72,900 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
適合VBMT 160408/VCMT 160408 トラスコ品番656-4500 適合チップひし形頂角35° 勝手N クランプスクリュー/クランプ シャンク幅(mm)0.6 リード角(°)工具:17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする