曜日別特売
MR80-AR063R19-12M 正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 SANDVIK 18127256

代表画像

正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番657-3982注文コード18127256品番MR80-AR063R19-12M
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
トラスコ品番657-3982切込深さ(mm)(最大)6最高使用回転速度(min-1)8300切削径(Φmm)51.5最大切削径(Φmm)63.5工具径(mm)51.5接続径(Φmm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする