正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80

正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 - SANDVIK正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 - SANDVIK正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 - SANDVIK正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 - SANDVIK正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 - SANDVIK
切込深さ(mm)(最大)6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転速度(min-1)
切削径(Φmm)
最大切削径(Φmm)
工具径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18127238MR80-AR051R19-12H657-5489930038.850.838.8
93,900
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127247MR80-AR051R19-12M657-5475930038.850.838.8
84,500
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127256MR80-AR063R19-12M657-3982830051.563.551.5
105,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127265MR80-AR076R25-12M657-2380740064.276.264.2
125,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127281MR80-AR102R38-12M657-5567660089.6101.689.6
145,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする