曜日別特売
MS60-160508M-M40 CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ SANDVIK 18127491

メイン画像

CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1020トラスコ品番657-3890注文コード18127491品番MS60-160508M-M40
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
トラスコ品番657-3890長さ(mm)ワイパー部:1.6被削材K有効長(mm)切刃:8勝手RコーティングPVD TiAlNチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8適合被削材種Kコーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35材種1020切刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする