CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ

CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) MS60フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) MS60フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) MS60フライス加工用チップ - SANDVIK
長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
コーティング
適合被削材種
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18127439MS60-160508M-L50657-2403KPVD TiAlNK1020
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127448MS60-160508M-L50657-2396MSPVD TiAlNPMS1040
35,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
18127466MS60-160508M-L50657-5491KCVD TiCN+Al2O3+TiNK3330
35,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
18127475MS60-160508M-L50657-5514PKCVD TiCN+Al2O3+TiNPK4330
35,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
18127491MS60-160508M-M40657-3890KPVD TiAlNK1020
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127500MS60-160508M-M40657-2416PMPVD AlTiCrNPMS1130
36,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
18127509MS60-160508M-M40657-3943KCVD TiCN+Al2O3+TiNK3330
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127518MS60-160508M-M40657-3925PKCVD TiCN+Al2O3+TiNPK4330
35,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127457MS60-160508M-L50657-2362PMPVD TiAlNPMS1130
36,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする