※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroCut(R) QD Y軸旋削用シャンク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
勝手
L
L
R
トラスコ品番
657-3933
657-5519
657-3933
657-2356
657-3900
657-5527
657-5558
657-2402
657-2350
657-3929
657-3911
657-2368
657-2345
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18127536
品番
QD-LFE0800C12D-Y1
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
657-3933
全長(mm)
127
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
18.95
シャンク高さ(mm)
19.05
最大切込み(mm)
20