曜日別特売
QD-LFF20C2020D-Y1 CoroCut(R) QD Y軸旋削用シャンク SANDVIK 18127579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) QD Y軸旋削用シャンク

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手L
トラスコ品番657-5558
内容量1個注文コード18127579品番QD-LFF20C2020D-Y1
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
トラスコ品番657-5558全長(mm)125勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)19.9シャンク高さ(mm)20最大切込み(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする