曜日別特売
QD-NE-0200-0003-CH CoroCut(R)QD 突切り加工用チップ SANDVIK 18127606

CoroCut(R)QD 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番657-2320
内容量1箱(10個)注文コード18127606品番QD-NE-0200-0003-CH
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
トラスコ品番657-2320被削材PM勝手N切削幅(mm)2コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiNチップ厚さ(mm)3.1刃幅公差(mm)上限:0.05、下限:-0.05切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする