SANDVIK
CoroCut(R)QD 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
トラスコ品番
657-3926
657-5478
657-3945
657-2320
657-5557
657-2330
657-3926
657-2409
657-3923
657-3988
657-7052
657-3922
657-5496
657-2357
657-2339
657-3949
657-3916
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18127640
品番
QD-NF-0250-0003-CH
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
荒
トラスコ品番
657-3926
被削材
PM
勝手
N
切削幅(mm)
2.5
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
3.1
刃幅公差(mm)
上限:0.05、下限:-0.05
切刃数
1