曜日別特売
QD-NN1G36C21AY1 CoroCut(R) QD Y軸突切り加工用ブレード SANDVIK 18127746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) QD Y軸突切り加工用ブレード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個最大切込み(mm)36トラスコ品番657-3899注文コード18127746品番QD-NN1G36C21AY1
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
トラスコ品番657-3899全長(mm)115勝手Nクランプクランプシャンク幅(mm)2.675シャンク高さ(mm)21.4最大切込み(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする