※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroCut(R) QD Y軸旋削用シャンク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
勝手
R
L
R
トラスコ品番
657-2402
657-5519
657-3933
657-2356
657-3900
657-5527
657-5558
657-2402
657-2350
657-3929
657-3911
657-2368
657-2345
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18127911
品番
QD-RFE0800C10D-Y1
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
657-2402
全長(mm)
114.3
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
15.775
シャンク高さ(mm)
15.875
最大切込み(mm)
20