曜日別特売
QS-PSSNR164C1 T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト SANDVIK 18128017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手R
トラスコ品番657-3998
内容量1個注文コード18128017品番QS-PSSNR164C1
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
適合SNMG 120408トラスコ品番657-3998適合チップ正方形勝手Rクランプピン/クランプシャンク幅(mm)25.4シャンク高さ(mm)25.4切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする