※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
勝手
R
L
R
トラスコ品番
657-3986
657-2317
657-5525
657-3970
657-2374
657-5549
657-3998
657-3897
657-3986
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18128035
品番
QS-PSSNR2525-12C1
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
適合
SNMG 120408
トラスコ品番
657-3986
適合チップ
正方形
勝手
R
クランプ
ピン/クランプ
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
切込み角度(°)
45
リード角(°)
工具:45