曜日別特売
QS-SSDCR252509C1 CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト SANDVIK 18128060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番657-5559
内容量1個注文コード18128060品番QS-SSDCR252509C1
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
適合SCMT 09T308トラスコ品番657-5559適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプシャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする