メイン画像

旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R2.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 厚さS(mm)9.525 トラスコ品番657-2331 注文コード18128647 品番SNMM250924-HR
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は厚さS・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
用途 トラスコ品番657-2331 穴径(Φmm)9.119 被削材PK 切刃長さ(mm)23 有効長(mm)切刃:23 勝手N 加工Roughing コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 適合被削材種PK コーナー半径Re(mm)2.38125 厚さS(mm)9.525 材種4415 逃げ角(°)0 内接円径(mm)25.4 内接円IC(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする