メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18128681
品番
TCEX050101L-F
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-2348
穴径(Φmm)
2.25
被削材
MS
切刃長さ(mm)
5.47
有効長(mm)
切刃:5.47
勝手
L
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
1.4
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
1.4
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
3.175
内接円IC(mm)
3.175