メイン画像

旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18128690 品番 TCEX050101R-F
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途仕上げ トラスコ品番657-5537 穴径(Φmm)2.25 被削材MS 切刃長さ(mm)5.47 有効長(mm)切刃:5.47 勝手R 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)1.4 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)1.4 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)3.175 内接円IC(mm)3.175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする