メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18128760
品番
TCMT06T102-MF
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-3948
穴径(Φmm)
2.2
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.42
有効長(mm)
切刃:6.42
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
1.98
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
1.98
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
3.96875
内接円IC(mm)
3.96875