メイン画像

旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18128778 品番TCMT06T108-MF
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途仕上げ トラスコ品番657-5521 穴径(Φmm)2.2 被削材S 切刃長さ(mm)5.82 有効長(mm)切刃:5.82 勝手N 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)1.98 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.7938 厚さS(mm)1.98 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)3.96875 内接円IC(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする