メイン画像

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18128979 品番 TNMG220416-QM
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途中加工 トラスコ品番657-2329 穴径(Φmm)5.156 被削材S 切刃長さ(mm)20.397 有効長(mm)切刃:20.397 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)1.5875 厚さS(mm)4.7625 材種1205 逃げ角(°)0 内接円径(mm)12.7 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする