メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18129198 品番 VCEX110301R-F
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途仕上げ トラスコ品番657-2371 穴径(Φmm)2.8 被削材S 切刃長さ(mm)10.9709 有効長(mm)切刃:10.9709 勝手R 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)3.175 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする