C2R-BR25-LH25DF1 CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード SANDVIK 18129907

代表画像

CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手L
トラスコ品番658-3494
内容量1個注文コード18129907品番C2R-BR25-LH25DF1
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番658-3494全長(mm)150高さ(mm)刃先:25勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)8.325シャンク高さ(mm)25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)150最大切込み(mm)25機能幅(mm)8.325最大加工深さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする