曜日別特売
R331.1A-084515H-WL CoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ SANDVIK 18136171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.52トラスコ品番695-5213注文コード18136171品番R331.1A-084515H-WL
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番695-5213長さ(mm)ワイパー部:1.2被削材PM有効長(mm)切刃:7.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.5コーナーR(mm)1.52材種1230切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする