曜日別特売
490R-140420M-PM CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK 18137449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)2トラスコ品番695-5235注文コード18137449品番490R-140420M-PM
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番695-5235長さ(mm)ワイパー部:0.9被削材PM有効長(mm)切刃:10.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.9コーナーR(mm)2材種1230切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする