代表画像

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 溝長(mm)20 トラスコ品番695-6940 注文コード18137686 品番860.1-0310-014A1-MM
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は溝長・トラスコ品番など306種類から選べます 他の種類を見る

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。
改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。
フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。

用途ステンレス用。 適合加工穴公差:H9 トラスコ品番695-6940 溝長(mm)20 被削材M 切削径(Φmm)3.1 使用可能長さ(mm)14 機能長さ(mm)61.436 工具径(mm)3.1 加工穴深さ(L/D)4.51613 接続径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする