860.1-0860-049A1-MM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 SANDVIK 18139138

代表画像

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番695-6935注文コード18139138品番860.1-0860-049A1-MM
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。
改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。
フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。

用途ステンレス用。トラスコ品番695-6935公差【加工穴】H9溝長(mm)61被削材M切削径(Φmm)【DC】8.6使用可能長さ(mm)49機能長さ(mm)101.435工具径(mm)8.6加工穴深さ(L/D)5.69767接続径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする