曜日別特売

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 - SANDVIK超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 - SANDVIK

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。
改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。
フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。

用途ステンレス用。内容量1本
306件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
使用可能長さ(mm)
工具径(mm)
加工穴深さ(L/D)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137668860.1-0300-014A1-MM695-630431434.66667
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137677860.1-0300-019A1-MM695-690731936.33333
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137686860.1-0310-014A1-MM695-69403.1143.14.51613
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137695860.1-0310-019A1-MM693-35883.1193.16.12903
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137711860.1-0318-014A1-MM695-63033.175143.1754.40945
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137720860.1-0318-019A1-MM693-36473.175193.1755.98425
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137729860.1-0320-014A1-MM695-63343.2143.24.375
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137738860.1-0320-019A1-MM695-63133.2193.25.9375
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137747860.1-0325-014A1-MM695-63543.25143.254.30769
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137756860.1-0325-019A1-MM695-63193.25193.255.84615
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137765860.1-0330-014A1-MM695-68723.3143.34.24242
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137781860.1-0330-019A1-MM693-36243.3193.35.75758
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137790860.1-0340-014A1-MM695-63493.4143.44.11765
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137799860.1-0340-019A1-MM695-68743.4193.45.58824
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137808860.1-0350-014A1-MM693-36593.5143.54
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137817860.1-0350-019A1-MM693-36363.5193.55.42857
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137826860.1-0357-014A1-MM693-36083.572143.5723.91937
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137835860.1-0357-019A1-MM695-63203.572193.5725.31915
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137851860.1-0360-014A1-MM693-36483.6143.63.88889
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137860860.1-0360-019A1-MM695-63443.6193.65.27778
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137869860.1-0370-014A1-MM695-68543.7143.73.78378
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137878860.1-0370-019A1-MM695-68573.7193.75.13514
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137887860.1-0380-017A1-MM693-36163.8173.84.47368
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137896860.1-0380-029A1-MM693-36023.8293.87.63158
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137905860.1-0390-017A1-MM695-69193.9173.94.35897
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137921860.1-0390-029A1-MM695-68653.9293.97.4359
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137930860.1-0397-017A1-MM695-63083.969173.9694.28319
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137939860.1-0397-029A1-MM695-69263.969293.9697.30663
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137948860.1-0400-017A1-MM693-358741744.25
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137957860.1-0400-029A1-MM695-637242947.25
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137966860.1-0410-017A1-MM695-63874.1174.14.14634
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137975860.1-0410-029A1-MM693-36344.1294.17.07317
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137991860.1-0420-017A1-MM693-36124.2174.24.04762
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138000860.1-0420-029A1-MM695-69394.2294.26.90476
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138009860.1-0430-017A1-MM693-35714.3174.33.95349
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138018860.1-0430-029A1-MM695-63264.3294.36.74419
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138027860.1-0437-017A1-MM693-36184.366174.3663.89372
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138036860.1-0437-029A1-MM695-6947【DC】4.366294.3666.64224
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138045860.1-0440-017A1-MM695-6383【DC】4.4174.43.86364
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138061860.1-0440-029A1-MM695-6342【DC】4.4294.46.59091
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138070860.1-0450-017A1-MM695-6933【DC】4.5174.53.77778
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138079860.1-0450-029A1-MM693-3620【DC】4.5294.56.44444
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138088860.1-0460-017A1-MM693-3596【DC】4.6174.63.69565
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138097860.1-0460-029A1-MM695-6377【DC】4.6294.66.30435
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138106860.1-0465-017A1-MM695-6866【DC】4.65174.653.65591
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138115860.1-0465-029A1-MM695-6356【DC】4.65294.656.23656
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138131860.1-0470-017A1-MM693-3656【DC】4.7174.73.61702
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138140860.1-0470-029A1-MM695-6879【DC】4.7294.76.17021
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138149860.1-0476-020A1-MM693-3663【DC】4.763204.7634.19903
14,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18138158860.1-0476-035A1-MM695-6925【DC】4.763354.7637.34831
17,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする