コロナ
コロナの 冷房用品
コロナの スポットエアコン (スポットクーラー)
コロナの スポットエアコン (スポットクーラー)窓用
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18140739
品番
CW-1825R(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,480
販売価格(税別)
¥
66,800
バスケットに入れる
仕様
ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)
室内機:21.5
色
シティホワイト
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
室内機:335×240×750
消費電力(W)(50/60Hz)
595/700
冷媒
R32
能力(50/60Hz)(kW)
1.6/1.8
期間消費電力量(kWh)
384/432
適用畳数
4.5〜7畳(7〜11m
2
)/5〜8畳(8〜12m
2
)(50/60Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません