仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:24.0
色ホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263
能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数冷房:4.5〜7畳(7〜11m2)/5〜8畳(8〜12m2)、暖房:4〜5畳(7〜8m2)/5〜6畳(8〜10m2)(50/60Hz)