コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18140757 品番CDM-1025(AS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,980
販売価格(税別)
41,800

ツインロータリーコンプレッサー内蔵
1・2・6時間「切」タイマー
3モードスイングルーバー付
満水メロディー
クリアフィンコート

質量(kg)13 スカイブルー 容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225 ダクト径(Φmm)長さ950 運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42 電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h 室温効果使用可能:約5〜35 電源プラグ125V・7A 除湿能力(L/日)9.0/10.0 除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11〜鉄筋23畳(19〜38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13〜鉄筋25畳(21〜42m2)(50/60Hz) 温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする