※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18140879
品番
MY3M63-2250H-A93L
参考基準価格(税別)
¥402,330
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
用途
すべり軸受ガイド形(エアクッション)
ストローク(mm)
【シリンダー】2250
型式
【ショックアブソーバ】RB2725
ストローク調整ユニット
H
スイッチ
【オートスイッチ】D-A93L
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要(無給油)
スイッチ数
【オートスイッチ】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
リード線長さ(m)
【オートスイッチ】3
関連資料:
カタログ(8.03MB)
取扱説明書:
(1.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200