曜日別特売
A00313 アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) 18141335

A00313 アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) 18141335
A00313 アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) 18141335
A00313 アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) 18141335

アンパンマン ストローカップ (3個入り)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(3個)注文コード18141335品番A00313
参考基準価格(税別)¥618販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

絵柄がそれぞれ違うので、みんなで分けて使えて便利。フタ付きで中身がこぼれにくいのでパーティーやアウトドアにも便利。黄色いストロー付き。品番:A00312は黄・赤・青の元気カラー/品番:A00313は中身がしっかり見える乳白色の本体でフタはやさしいパステル色。

用途お子様用食器材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)容量(mL)270耐熱温度(℃)60本体サイズ(mm)W85xD85xH100耐冷温度(℃)-20
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しにはしないでください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする