MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×67×7.3 (折りたたみ時) 注文コード18144081 品番MIMG-03SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

MigMagは単なるスマホリングとは違い2つの関節で自由な角度調整が可能なスタンド機能を備えています。リング部分には、スタンドとしても使用できる折りたたみ式の機能があり、テーブルやデスクにスマートフォンを立てかけることができます。また、リングはスマホホルダーとしても機能し、指を通したままでの安定した撮影やビデオチャットが可能です

付属品鉄製リング 1枚 シルバー 質量(g)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×67×7.3 (折りたたみ時) 適合機器MagSafe対応iPhone、MagSafe対応ケース※MagSafe非対応機種(iPhone/android)は付属の鉄製リング使用で対応。 保証期間6カ月
注意
※本製品の利用により生じた端末本体の紛失、破損、汚れ、損傷、落下、トラブル、人的損害について一切保証致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする