メッシュベスト ポケット付

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード18145989 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前後に大きなポケットが付いたメッシュ製のベストです。
夏場は暑さ対策として保冷剤、冬場は寒さ対策としてカイロ入れに便利な大サイズのポケットになっています。
保冷剤を入れた際に服が濡れないよう改良し、丈も長くしております。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナーで着脱が簡単。

用途暑さ対策、寒さ対策用インナーベストとして。 材質(メッシュ部)ポリエステル/(ファスナー部)POM ブラック サイズフリー 着丈(cm)約56 ポケット数4 胴回り(cm)約105(最大) ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約15×19
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の特性上汗や雨などでぬれた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので、ご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※鋭利なものなどへの接触に注意してご使用ください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※アイロンの使用は避けてください。
※洗濯時はネットを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする