住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(18.5kW~30kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
減速比
17
13
8
17
21
6
15
25
11
35
29
43
51
71
59
出力(kW)
22
18.5
22
30
枠番
6165
6160
6165
6170
6175
6180
6185
6190
6195
モータ容量記号
30
25
30
40
全158種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18153598
品番
CHHM30-6165-EP-17/A10
参考基準価格(税別)
¥1,072,400
販売価格(税込)
¥975,260
販売価格(税別)
¥
886,600
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
17
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
30
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6165
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
22
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。