平型ヒューズ 低背

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 18211963 品番 -
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電流(A)7.5 用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)約11×8.75×3.91
注意
※ヒューズの取付は電装品の電源がOFFであることを確認してから行って下さい。
※サイズ・アンペア数を確認して容量にあったヒューズをご使用下さい。
※自動車用途以外にご使用にならないで下さい。
※ヒューズの色味はロットごとに変わることがあります。商品印字の電流値(アンペア数)の値で確認をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
自動車修理
サービス業

シュガライターヒューズとして1年半、問題なく使用してます、

2026-01-06
用途:
車用
KNK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて問題なく使えます、古くなったヒューズの交換として使っています。

対象商品:
18211936
2024-04-12
用途:
バイク

この手のタイプ、更に5Aのみというのは中々店頭で買えず困ってました
実際装着してみたところなんの問題もなく良かったです
更にお安く買えて満足です

対象商品:
18211936
2024-03-16
用途:
車の保守
製造業

価格が安いのがよい。同時に小糸製作所のヒューズも購入し、そちらは車のヒューズボックスにちょうどピッタリでスムーズに入ったのだが、このモノタロウ製はキツくて入れるのに苦労した。力をかけて押し込めば挿さったものの、次に外す際は苦労するかもしれない。

対象商品:
18212015
2024-03-12
用途:
四輪のメンテナンス

シガソケにさしていたUSB電源が破損してヒューズが切れました。
少量セットで必要充分。安く済みました。

対象商品:
18212033
2023-11-21
用途:
配線キットの付属品
運輸・通信業

単品で購入できるので助かりますが数量を選択出来るとありがたいです。

対象商品:
18211936
2023-11-07
用途:
ヒューズも種類が多くて

小型のヒューズが多くなってきた昨今ですが、
似たようで違うタイプのヒューズが多くてストックするのが大変です。
こういう細かいものがモノタロウで買えるので便利です。

対象商品:
18211963
2024-07-22
用途:
交換

古い部品との交換に使用しましたがまったく問題なく好調です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品にはアンペア数の刻印がございます。
2021-05-04

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする