曜日別特売
MO963-060X-MB プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業) 18216680

 

MO963-060X-MB プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業) 18216680
MO963-060X-MB プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業) 18216680
MO963-060X-MB プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業) 18216680

プロテック フイトルラーグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)870
内容量1枚注文コード18216680品番MO963-060X-MB
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チリやホコリをしっかり吸着します。
お手持ちのダスターモップに取付使用可能です。
専用器具がなくても、集塵・乾拭きが可能です。
着塵剤は未塗布の為、成分が床面に残ること無くあらゆる材質に使用できます。(着塵剤を塗布して使用も可能です)
使用可能器具:スレンダーモップ・ダスターモップネオス・ダスターモップ・ワンタッチダスターモップECO-600(60サイズのみ)・ダスターモップECO-600(60サイズのみ)

用途
商業施設・公共施設・学校の清掃に
種別60サイズ材質レーヨン、綿(帯電剤未塗布)幅(mm)870質量(g)470奥行(mm)355適合器具スレンダーモップ60・ダスターモップネオス60・ダスターモップ60・ワンタッチダスターモップECO-600・ダスターモップECO-600繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする