CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 椅子
CONDOR(山崎産業)の ラウンドチェア
ワークチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18216707
品番
YB-154C-LE-R
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
昇降機能付きの定番丸型イスです。
組み立て式。
オフィス、作業場、学校などに。
色(張地)
レッド
座面高さ(mm)
400〜500
座面径(Φmm)
350
用途
オフィス、作業場、学校に
材質
脚部:スチール+クロームメッキ、座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート
質量(kg)
5.2
色
レッド
キャスター
なし
背もたれ
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×520×400〜500
素材
レザー